Les Essentiels 2026 - Sonepar

Guide Cordons Guide Cordons 4 Anneaux Affleurant 1 Unité. Réf. Modèle 100-582 GUIDE CORDONS 4 ANNEAUX AFFL J+1 Etagère Fixe Etagère Fixe pour Baie informatiqiue de 600 mm de profondeur - Noire - Profondeur de l’étagère 350 mm - 1U - Charge Maxi 80Kg. Réf. Modèle 542-022-BK ETAGERE FIXE P350 MAX 80KG 1U J+1 Plateaux Modem Plateau Modem Noir 1U Charge Maxi 10Kg. Réf. Modèle 542-020-BK PLATEAU MODEM P190 MAX 10KG 1U J0 542-021-BK PLATEAU MODEM P400 MAX 10KG 1U J+1 ACCESSOIRES BAIES ET COFFRETS Coffrets Profondeur 450mm Coffret fixe livré monté, IP20 IK08, équipé d’une porte, 2 montants 19", panneaux latéraux fixes, gris anthracite RAL7016. Réf. Modèle 646200 COFFRET 19P 6U PROF 450MM J+1 646201 COFFRET 19P 9U PROF 450MM J+1 Coffrets Profondeur 600mm Coffret informatique profondeur 600 mm noir - Charge maximale 60kg, fixation simple et rapide grâce à la barre Easymontage. Réf. Modèle WB12.6SGB COFFRET 12U J+1 WB15.6SGB COFFRET 15U J+1 Coffrets Profondeur 500mm Coffret informatique profondeur 500 mm noir - Charge maximale 60kg, fixation simple et rapide grâce à la barre Easymontage. Réf. Modèle WB6.5SGB COFFRET 6U J0 WB9.5SGB COFFRET 9U J0 COFFRETS 19" Baies 42U Baie à porte avant simple en verre sérigraphié, IP20 IK08, livrée montée, capacité 42U - hauteur 2026 mm, anthracite RAL7016. Réf. Modèle 646760 BAIE LINKEO2 42U 600X600 J+1 646764 BAIE LINKEO2 42U 800X800 J+1 Baies 24U Baie informatique 24U noire Porte Avant Vitrée + 4 Montants + Roulettes - charge maximale 800kg. Réf. Modèle 542-2466-GSBN-BK BAIE 24U 600x600 J+1 542-2488-GSBF-BK BAIE 24U 800x800 J+1 Baies 42U Baie informatique 42U noire Porte Avant Vitrée + 4 Montants + Roulettes - charge maximale 800kg. Réf. Modèle 542-4266-GSBN-BK BAIE 42U 600X600 J+1 542-4288-GSBF-BK BAIE 42U 800X800 J+1 BAIES 19" Sécurité et communication | Réseau informatique Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 231

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=