Cordons HDMI FLEX Cordon HDMI A mâle / mâle - FLEX - UHD 4K/60ips - gaine souple ultra flexible - une facilité d’installation et d’usage incomparables grâce à sa gaine ultra flexible - blindage renforcé - OR. Réf. Modèle 726833 Cord HDMI - FLEX - 10m J0 726834 Cord HDMI - FLEX - 15m J+1 726835 Cord HDMI - FLEX - 20m J+1 Cordons HDMI PERFORM Cordon HDMI A mâle / mâle - PERFORM - 4K/60ips HDR 4:4:4 - 18 Gbps - la garantie des meilleures performances sans compromis sur la qualité de fabrication - gaine pvc noire - high speed with ethernet - blindage renforcé - OR. Réf. Modèle 7879 Cord HDMI 4K - PERFORM - 1m20 J+1 7880 Cord HDMI 4K - PERFORM - 2m J0 7881 Cord HDMI 4K - PERFORM - 3m J0 7882 Cord HDMI 4K - PERFORM - 5m J0 CORDONS HDMI Récepteur UHF Récepteur sans fil UHF, PLL, 2 x 1441 canaux, Diversity, 506-542 MHz - JTS. Réf. Modèle RU-8012DB/5 Récepteur UHF, PLL - JTS J+1 Micro main UHF Micro main sans fil UHF, PLL, 1441 canaux, dynamique, cardioïde, 506-542 MHz - JTS. Réf. Modèle RU-850LTH/5 Micro main UHF, 506-542MHz-JTS J+1 Amplificateur Amplificateur Public adress, 120 W, 100 V, 8 Ω, mixeur, classe D, MP3, USB/SD, FM/DAB+, BT. Réf. Modèle PA-812DAP Ampli PA,120W,100V,8?,classe D J+1 Enceinte Enceinte Public adress, 100 V / 8 Ω, 100 W, 4", intérieur et extérieur IPX5, (paire), blanches - BC40V. Réf. Modèle 952.106 Enceinte PA,2x,100W,IPX5-BC40V J+1 Haut-Parleur Haut-parleur Public adress, encastré, 6,25", 100 V / 8 Ω, 120 W, 2 voies, design profilé - FCS6. Réf. Modèle 952.548 HP PA, 6,25,100V/8?,120W-FCS6 J+1 SONORISATION Sécurité et communication | Audiovisuel Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 229
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=