Les Essentiels 2026 - Sonepar

Passerelle Wiser Gen 2 Wiser - Passerelle 2nd génération Wifi/zigbee pour les appareils Wiser - installation en ambiance sur secteur - permet de connecter l’ntégralité des fonctions Wiser - Génération 2. Réf. Modèle CCT501801 Passerelle Wifi Wiser Gen 2 J+1 Tahoma switch Tahoma switch - Commande de centralisation intelligente. Réf. Modèle 1870594 Tahoma switch J+1 Passerelle Zigbee Up Passerelle de communication Zigbee pemettant de contrôler l’habitat en local comme à distance via l’application YnO : créer, modifier des scénarios d’usage, commandes centralisées et programmer ses propres télécommandes. Réf. Modèle GATE-UP Passerelle smarthome Zigbee Up J+1 Tywell Starter Gestionnaire bioclimatique pour le pilotage automatique des occultants en format modulaire sur rail DIN associé à son interface en ambiance. Réf. Modèle 6702003 Tywell Starter J+1 Tydom Pro Box Tydom en tableau électrique de la maison connectée de Delta Dore.Pilotage en local et à distance à partir de l’application gratuite Tydom. Réf. Modèle 6700117 Tydom Pro J+1 Tydom Home Box Tydom en ambiance de la maison connectée de Delta Dore.Pilotage en local et à distance à partir de l’application gratuite Tydom. Réf. Modèle 6700116 Tydom Home J0 BOX DOMOTIQUE Micromodule Volet Roulant Micromodule connecté pour volet roulant et store (compatible avec store banne et brises soleil) - permet de centraliser des moteurs 4 fils de volet électriques charge maximum 500VA - IP44 s’installe dans les combles ou caisson du volet. Réf. Modèle 067697 MICROMODULE CONNECTE VR J+1 Micromodule Eclairage Micromodule ON/OFF avec Neutre 100W LED pour rendre un éclairage connecté - à installer dans la DCL au plafond ou dans une boîte de dérivation. Réf. Modèle 064888 MICROMODULE CONNECTE ON/OFF J+1 Thermostat d’Ambiance Wiser - thermostat d’ambiance connecté - liaison zigbee 2,4GHz vers passerelle Wifi et vannes ou actionneurs - écran couleur 2,4p - capteur d’humidité intégré - livré avec 2 piles, 1 support mural et 1 support de bureau - blanc - 76x76x25 mm. Réf. Modèle CCTFR6400 Thermostat ambiance connecté J+1 Sécurité et communication | Habitat connecté 228 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=