Micro-Emetteur Le micro-émetteur radio permet de transformer n’importe quel interrupteur classique en interrupteur connecté io. Réf. Modèle 1822609 Micro-émetteur izymo io J+1 Prise Télécommandée La prise télécommandée ON/OFF io type E permet de piloter un éclairage via TaHoma ou un point de commande io. Réf. Modèle 1822617 Prise télécommandée on/off io J+1 Micro Récepteur Volet Roulant Compact et efficace, il permet une intégration discrète et un contrôle filaires en radio de vos VR. Compatible avec la technologie io, il apporte une touche de connectivité pour réunir confort et convivialité dans chaque utilisation. Réf. Modèle 1822660 Micro récepteur izymo vr io J+1 Récepteur Variation Le micro-récepteur d’éclairage variation permet de transformer votre éclairage déjà existant, en un éclairage connecté commandable sans fil et à variation d’intensité ! Réf. Modèle 1822663 Récepteur variation izymo io J+1 Récepteur On/Off Le micro-récepteur d’éclairage ON/OFF permet de transformer votre éclairage déjà existant, en un éclairage connecté commandable sans fil ! Réf. Modèle 1822649 Récepteur on/off izymo io J+1 Clé de Communication Avec la clé de communication Bluetooth Zigbee pour l’application UP2PRO, réalisez vos chantiers radio zigbee directement depuis votre téléphone mobile ou tablette. Réf. Modèle SMARTKEY CLE DE COMMUNICATION BLUETOOTH ZIGBEE POUR L?APPLICATION UP2 J+1 Télécommandes Disposant de canaux complétements indépendants, les télécommandes radio Zigbee de la gamme UP permettent de piloter vos récepteurs radio Zigbee directement, en commande centralisée ou scénarios. Réf. Modèle TLC2-UP Télécommande 2 touches Zig. UP J+1 TLC4-UP Télécommande 4 touches Zig. UP J+1 Télécommandes Murales Extra plate, elle peut se coller sur n’importe quelle surface plate ou se fixer directement sur un mur. Idéale pour des applications nécessitant l’ajout de nouveaux points de commande sans travaux (vaet-vient, commandes centralisées, etc.). Réf. Modèle TLM1-UP Commande murale 1 touche UP J+1 TLM2-UP Commande murale 2 touches UP J+1 Emetteur 2 Canaux Transformez n’importe quel appareillage du marché en émetteur radio Zigbee. Permettent de piloter n’importe quel récepteur Urmet With Yokis UP, de créer des commandes centralisées ou de lancer un scénario. Réf. Modèle E2BP-UP Emetteur encastré 2 canaux UP J0 Sécurité et communication | Habitat connecté 226 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=