Micromodule Volet Roulant Micromodule Volet Roulant 500W Radio Zigbee pour volet roulant filaire 3 ou 4 fils alimentés en montée/descente. Réf. Modèle MVR500E-UP Micromodule volet roul 500W UP J0 Micromodule Télévariateur Compatible avec les leds variables. Extinction automatique et veilleuse enfant. Pilotage en local ou à distance (avec la passerelle réf. GATE-UP). Réf. Modèle MTV300E-UP Télévariateur tempor. 300W UP J+1 Micromodules Télérupteur Micromodule télérupteur temporisable Radio Zigbee. Réf. Modèle MTR500E-UP Télérupteur 500W UP J0 MTR2000E-UP Télérupteur Encastré 2000W Up J0 Tyxia 1410 Télécommande porte-clé pour commande 4 voies d’automatismes Ouverture/Fermeture portail, porte de garage, gâche électrique, Marche/Arrêt éclairage, pompe d’arrosage… Réf. Modèle 6351389 Tyxia 1410 J+1 Tyxia 2331 Commande radio murale 1 voie pour un volet roulant ou un groupe de volets roulants ou stores avec commande mode Silence. Réf. Modèle 6351440 Tyxia 2331 J+1 Tyxia 2310 Commande radio murale pour éclairages ou automatismes, M/A, variation d’éclairage, scénario. Réf. Modèle 6351380 Tyxia 2310 J+1 Tyxia 2600 Emetteur micromodule encastrable 2 voies multifonction radio alimenté par pile pour commande d’éclairages, volets roulants ou scénario - Installation facile grâce à sa petite taille. Réf. Modèle 6351399 Tyxia 2600 J0 Tyxia 4620 Récepteur micromodule encastrable radio pour commande d’automatisme - Contact sec impulsionnel TBTS - NO - Temporisable 250 ms ou 4 s - Commande l’ouverture et la fermeture d’une porte de garage ou d’un portail motorisé. Réf. Modèle 6351104 Tyxia 4620 J+1 Tyxia 5730 Récepteur micromodule encastrable radio volet roulant pour moteur jusqu’à 2A (+/- 80Nm) - Alimenté 230V - Commande un volet roulant, un écran de projection ou une fenêtre de toit motorisée - Installation facile grâce à sa petite taille. Réf. Modèle 6351402 Tyxia 5730 J+1 Sécurité et communication | Habitat connecté Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 225
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=