Les Essentiels 2026 - Sonepar

Tyxia 5630 Récepteur micromodule encastrable radio volet roulant pour moteur jusqu’à 1A (+/- 30Nm) - Alimenté 230V - Commande un volet roulant, un écran de projection ou une fenêtre de toit motorisée - Installation facile grâce à sa petite taille. Réf. Modèle 6351401 Tyxia 5630 J0 Easy Plug E16EM Prise connectée E (FR), 16A, avec mesure et historique de consommation - Pilotage et contrôle à distance d’un éclairage ou d’un appareil électrique à tout moment, à partir d’un smartphone ou à la voix via les assistants vocaux et en local, via le bouton intégré à la prise. Réf. Modèle 6353005 EASY PLUG E16EM J+1 Tyxia 4940 Récepteur modulaire radio variation éclairage - Commande un circuit d’éclairage dimmable à partir d’un ou plusieurs émetteurs radio. Réf. Modèle 6351387 Tyxia 4940 J+1 Tyxia 4910 Récepteur modulaire radio 1 voie éclairage ON/ OFF - Minuterie - Fonctions télérupteur et préavis de l’extinction de l’éclairage. Réf. Modèle 6351386 Tyxia 4910 J+1 Tyxia 5640 Récepteur micromodule encastrable radio variation éclairage - Alimentation phase/neutre 230 V - Transforme un simple éclairage en variation à partir d’un ou plusieurs émetteurs radio - Installation facile grâce à sa petite taille. Réf. Modèle 6351413 Tyxia 5640 J+1 Tyxia 5610 Récepteur micromodule encastrable 1 voie éclairage ON/OFF - Alimentation 230 V - Commande un éclairage en marche/arrêt - Compatible avec tous types d’éclairage - Installation facile grâce à sa petite taille. Réf. Modèle 6351400 Tyxia 5610 J0 SOLUTIONS RADIO Kit Volet Roulant UP Kit Volet Roulant Radio Zigbee composé de 1 récepteur et 1 télécommande 2 touches. Idéal pour la commande d’un volet roulant filaire. Réf. Modèle KITVR-UP KIT RADIO VOLET ROULANT UP J+1 Kit Va-et-Vient UP Kit Va-et-Vient Radio Zigbee composé de 1 télérupteur et 2 émetteurs encastrés. Idéal pour l’ajout de 2 points de commande. Réf. Modèle KITVV-UP Kit radio va-et-vient UP J+1 Kit Simple Allumage UP Kit Simple Allumage Radio Zigbee composé de 1 récepteur et 1 émetteur encastré. Idéal pour l’ajout d’un point de commande. Réf. Modèle KITSA-UP Kit simple allumage UP J0 Sécurité et communication | Habitat connecté 224 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=