Jarretière box Jarretière Box SCAPC-SCAPC 20 m - Compatible avec les opérateurs Orange, Bouygues et Sfr. Réf. Modèle 200-983 JARRETIERE BOX SCAPC-SCAPC 20M J+1 ACCESSOIRE BOX Point d’Accès WiFi Prise RJ45 pt accès WiFi - Prise RJ45 en façade - Emet des signaux WiFi 5 et WiFi 6 sécurisés - Alimenté en data et en puissance par le câble Ethernet (PoE) (8 Watts) - Comporte des éléments de sécurité logiciels Réf. Modèle VDIR20491 Point Acces WIFI 6 RJ45 Blanc J+1 Zone Attenante Compacte La zone attenante compacte NEO permet d’installer tous types d’actifs tels que box internet, ONT, box domotique... Réf. Modèle LB025 ZONE ATTENANTE COMPACTE NEO J+1 Zone Attenante La zone attenante NEO permet d’installer tous types d’actifs tels que box internet, ONT, box domotique... Réf. Modèle LB010 ZONE ATTENANTE TDC NEO J+1 Support Box Support box opérateur pour liaison avec coffret - pour box ADSL et fibre équipé de 1 prise 2P+T et 4 cordons de liaison box et coffret. Réf. Modèle 413149 SUPPORT BOX OPERATEUR J+1 Connecteur Grade 3TV Actassi - connecteur RJ45 S-One grade 3 TV sans outil - H28 mmxL18 mmxP35 mm - connecteur : argent (zamak), organisateur des fils : bleu (ABS + PC) - configuration de cablage : 568 A/B - courant assigné d’emploi : 1,5 A à 25 °C. Réf. Modèle VDIB1772XB01 CONNECTEUR S ONE RJ45 GRADE3TV J+1 Connecteur Grade 2TV Actassi - connecteur RJ45 S-One - grade 2 TV sans outil - H28 mmxL18 mmxP35 mm - connecteur : argent (zamak), organisateur des fils : bleu (ABS + PC) - configuration de cablage : 568 A/B - courant assigné d’emploi : 1,5 A à 25 °C. Réf. Modèle VDIB17726B01 Connecteur RJ45 S-One grade2TV J+1 Support RJ45 Modulaire Resi9 - connect accessoire 1 Fix RJ45 vide pour connecteur RJ45 S-ONE - H65 mmxL18 mmxP67 mm - avec picto salle - 1 feuille autocollante, pour choisir l’application. Réf. Modèle VDIR380005 Resi9 connect 1 FIX RJ45 J+1 Sécurité et communication | Coffrets de communication Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 219
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=