Module de Brassage Module de brassage catégorie 6 FTP avec connecteur LCS³ certifié PoE++ avec porte-étiquette - IP20 IK04 - 1 module. Réf. Modèle 413102 MODULE BRASSAGE RJ45 CAT6 FTP J+1 ACCESSOIRES COFFRETS Connecteurs RJ45 Sachet de 4 connecteurs RJ45 blindés de catégorie Grade 3TV s’installant sur les supports RJ45 présents dans les TDC NEO. Réf. Modèle LB019 SACHET 4 RJ45 BLINDEES Gr3TV J+1 Tableau BLUENEO avec Zone Attenante Tableau de communication BLUENEO avec 4 RJ45 grade 3 TV, 4 emplacements Keystones libres, 1 bornier de terre, 1 emplacement DTI pour paire cuivre éventuelle, 1 zone attenante compacte. Réf. Modèle LB502 TDC BLUENEO 4 RJ45 ZA J+1 Tableau BLUENEO Tableau de communication BLUENEO avec 4 RJ45 grade 3 TV, 4 emplacements Keystones libres, 1 bornier de terre, 1 emplacement DTI pour paire cuivre éventuelle. Réf. Modèle LB500 TDC BLUENEO 4 RJ45 J+1 Connecteur RJ45 Connecteur VDIB1771XB01 RJ45 blindé grade 3TV catégorie 6A avec empreinte S-ONE DPM. Sa conception monobloc permet un raccordement du cable plus rapide et sans outil spécifique. Il est livré prêt à l’emploi en sachet individuel. Réf. Modèle VDIB1771XB01 S-ONE DPM RJ45 GRADE 3 TV J+1 Coffret Rési9 Coffret de communication R9H13402VDIXS avec emplacement box permet de constituer l’infrastructure réseau du logement compatible grade 3TV. Il comporte un DTI, 6 RJ45 cat6A, 2 sorties TV coaxial et un switch POE 4 sorties 1GBits. Réf. Modèle R9H13402VDIXS Resi9 VDI 13M2R Switch Poe 6RJ J0 Module de Brassage Connecteur RJ45 cat.6a + support modulaire pour grade 3TV. Réf. Modèle TN008S Connect. RJ45 cat.6a pr Gr3TV J+1 Coffret VDI avec Platine Coffret de communication Gamma+ TN425, 2 rangées 26 modules composé de 8xRJ45 modulaire de Grade 3 TV et d’une zone attenante composée de 2 prises 2P+T. Il permet de mettre en œuvre facilement un réseau de communication. Réf. Modèle TN425 Coffret VDI 2R-26M+PL Gr.3TV J0 Coffret VDI 2 Rangées Coffret de communication Gamma+ TN415, 2 rangées 26 modules composé de 8xRJ45 modulaire de Grade 3 TV. Avec son design compact et pratique, il permet de mettre en œuvre facilement un réseau de communication dans l’habitat. Réf. Modèle TN415 Coffret VDI 2R-26M Gr3TV J+1 GRADE 3TV Sécurité et communication | Coffrets de communication 218 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=