Répartiteurs RJ45 Répartiteur ULB à connectique d’entrée F et de sorties RJ45 (montage mural ou Rail DIN) avec fonction BALUN • Pattes de fixation rail DIN fournies • Passage alim. sortie -> entrée Réf. Modèle ABS021RJ REPARTITEUR 2 DIR RJ45 J+1 ABS041RJ REPARTITEUR 4 DIR RJ45 J+1 Répartiteurs Répartiteur 5 - 2 400 MHz avec socle plastique - CLASSE A • Passage d’alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies • Connectique F. Réf. Modèle ABS021P REPARTITEUR F 2 DIR J0 ABS041P REPARTITEUR F 4 DIR J0 Répartiteurs Répartiteur ULB 5-2400MHz. Réf. Modèle SPTR2 Répartiteur 2D J0 SPTR3 Répartiteur 3D J+1 SPTR4 Répartiteur 4D J0 SPTR6 Répartiteur 6D J+1 Splitters Passifs De Distribution Répartiteurs Standards, Bande 5-2300 Mhz. Réf. Modèle 0144882R13 Vre 200 2 Way Splitter J0 0144883R13 Vre 300 3 Way Splitter J+1 0144884R13 Vre 400 4 Way Splitter J0 0144885R13 Vre 600 6 Way Splitter J+1 RÉPARTITEURS Kit Préamplificateur Kit préamplificateur LTE-5G (RED) comprenant : • 1 Préamplificateur UHF (21-48) avec filtre • Entrée 1 : UHF (25 dB réglable) • Niv. de sortie : 104 dBµV • 1 Alimentation 24 Volts 2 sorties. Réf. Modèle EKEV252R/5G KIT PREAMPLI UHF 25 DB + ALIM J0 Kit Préamplificateur Kit Préamplificateur 2 entrées réglables (22, 32dB) V+UHF(21-48), niveau de sortie 112/ 116 dB, Spécial 4G/5G + alim PSU342 2 sorties. Réf. Modèle MAP3RFM+3U700K Kit pré-ampli LTE700 2E V+U J0 Kit Préamplificateur Kit Pré-amplificateur Terrestre + alimentation 150 mA avec 2 sorties TV.Gain variable 36dB,LTE 5G ,corps zamac, Boitier plastique articulé. Réf. Modèle 0145385R13 kit Pré-amplificateur Terr. 36 J0 AMPLIFICATEURS Fixation en M Paire de fixations murales acier en ‘’M’’ • Déport 25 cm. Réf. Modèle FCA0025 FIXATION EN M DEPORT 25 CM J0 Mât Emboitable Mât acier emboîtable 1.5 m • Diamètre : 40 mm • Epaisseur : 1.2 mm. Réf. Modèle FMA4015 MAT EMBOITABLE 1.50 M DIAM 40 J0 Sécurité et communication | Réception TV Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 215
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=