Les Essentiels 2026 - Sonepar

Fixation Cabine d’Ascenseur Fixation type cabine d’ascenseur, complète, galvanisée, pour mât ø 50 mm maxi. : 2 déports en M de 250 mm, avec 2 contre-plaques. Réf. Modèle MEC425CG Fixation cabine d’ascenseur J0 Feuillard Feuillard, Long : 5 m environ, l : 40 mm, Ep. : 6/10, Poids: 1kg. Réf. Modèle MEC6005 Feuillard 5m J0 Cerclage Simple Cerclage simple galvanisé pour mât de ø 25 mm à ø 50 mm (1 pièce nécessaire pour 1 installation, 6 pièces par carton). Réf. Modèle MEC6001G Cerclage simple galvanisé J0 Mât Emboitable Mât emboitable G 1.5 m-D40 mm-1,5 mm galvanisé à chaud. Réf. Modèle MEC2154G Mât emb. G 1.5m-D40mm-1,5mm J0 Fixation Murale Fixations Murales En U, Ø Mât 30-50 Mm, Déport 350 Mm. Détail Du Kit: 2 X Fixations En U + Kit ContrePlaque Galvanisées À Chaud. Réf. Modèle 0144402 2 X Fix. Mur Dep.350 J0 Feuillard Feuillards Epaisseur 5/10 Mm, L (Mm) 40, L (M) 5. Réf. Modèle 0144408 Feuillard 5M - 6-10 J0 Cerclage Simple Cerclage Cheminée Simple Tnt À 2 Tendeurs, Emballage Individuel Plastique Thermosoudé. Réf. Modèle 0144400 Cerclage Simple J0 Mât Emboitable Fixations Mâts Galvanisés À Chaud, Ø (Mm)40, Epaisseur 1.2 Mm, L (Mm) 1500. Réf. Modèle 0144405 Mat Emboitab D40X1500M J0 Fixation Murale Paire de fixations murales déport 22 cm, acier 45 x 5 mm, entraxe 2 perçages 30 cm - pour mâts de Ø 25 à 50, sans contreplaque - finition Zinc bleu. Réf. Modèle 800862 1 Paire fixa mur sans cont zb J0 Sécurité et communication | Réception TV 214 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=