Feuillard Feuillard acier largeur 40 mm - 6/10e, longueur 25 mètres environ - Finition galvanisée. Réf. Modèle 004200 Feuillard acier galva 25m J0 Fixation Cheninée Fixation cheminée simple, à étrier, pour mâts de Ø 30 à 50 mm - finition Zinc bleu. Réf. Modèle 801303 Fixation simple/mat Ø30 à50 zb J0 Tronçon Tronçon acier emboîtable de 1,50 mètre Ø 40 mm x 1,2 mm. Finition Zinc bleu. Réf. Modèle 801540 Tronçon 1.5m D40 zb J0 SUPPORTS ET FIXATIONS Kit TNT Kit antenne avec pré-amplificateur et alimentation comprenant : • 1 Antenne triple nappe B 53670/5G • 1 Préamplificateur 25 dB UHF E PR 252R/5G LTE 5G • 1 Alimentation 24V, 2 sorties E ALE 24/2 DIN • 6 connecteurs F à visser AF57. Réf. Modèle EKITAPR/5G KIT TNT AVEC PREAMPLI + ALIM J+1 Antenne UHF Trinappes Antenne UHF Triple 25 directeurs (67 éléments prémontés) • Gain : 12-18 dB • Canaux 21-48 (avec filtre LTE 5G) • Rapport A/V : 28 dB • Connectique F. Réf. Modèle B53670/5G ANTENNE UHF TRIPLE 67 ELTS 5G J0 Antenne UHF Filtrée Antenne UHF ALPHA+ 5 éléments LTE700 canaux 21-48. Réf. Modèle ALPHA5+LTE700 ANTENNE ALPHA+ 5 EL LTE 700 J+1 Antenne UHF Passive Antenne UHF ELIKA 700 canaux 21-48 dipole passif Gain de 17dB, filtre FOS (5G) intégré emballage individuel carton. Réf. Modèle ELIKA700C Antenne UHF ELIKA700 passive J0 Kit TNT Kit Antenne UHF Tri-Nappe + VKA101UHD + ALIM 24V + 6 FICHES F, Filtre 5G Lte, Rapport Av/Ar : 20 dB, Angle d’Ouverture : 30° H, Longueur : 1116 Mm. Structure Aluminium Renforcée, Canaux : 21-48 Uhf. Réf. Modèle 0145383R13 Kit Tnt18-UHD + VKA101 UHD J+1 Antennes TNT Antennes UHF Tri-Nappe Passive. Filtre 5G Lte. Angle d’Ouverture : 30° H. Structure Aluminium Renforcée, Canaux : 21-48 Uhf. Réf. Modèle 0145381R13 ANTENNE TNT 17UHD J+1 0145380R13 ANTENNE TNT 18UHD J0 ANTENNES TERRESTRES Sécurité et communication | Réception TV Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 213
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=