Télécommande theSenda B Télécommande installateur theSenda B avec fonction luxmètre et interfaçable avec apps theSenda play. Réf. Modèle 9070985 theSenda B J+1 ACCESSOIRE DÉTECTEURS Détecteur de mouvements Détecteur de mouvement infrarouge plafond en saillie 360° blanc. Réf. Modèle 52370 Détect plaf saillie 360 blanc J+1 Détecteur GREEN-I Détecteur extérieur blanc ON/OFF. Montage mural/ plafond Orientable, 360° sur 12m. Câblage rapide et double configuration. Réf. Modèle 048460 GI-IMW - DETECTEUR IP55 Détecteur LUXA 103 S360-100 12 Détecteur de présence blanc 360°. IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage en Fixation saillie plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage tempo 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible par télécommande. Réf. Modèle 1030062 LUXA 103 S360-100-12 AP WH J0 Sécurité et communication | Détection 212 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=