Les Essentiels 2026 - Sonepar

Détecteurs Pira Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage tempo 5 sec-15 min. Réf. Modèle 1030200 Pira T8 DE J+1 1030202 Pira T6 Mini J+1 Détecteur PD91C-FP-BL PD9-1C-FP-BL mini détecteur de mouvement 1 canal blanc type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50 m: 10 m de biais, 6 m de face, 4 m en assise canal 1: 1000W cos 1/500VA cos 0.5, LED 200W. Réf. Modèle 92902 PD9-1C-FP-BL J+1 Détecteur PD4-M1C-C-FP PD4-M-1C-C-FP détecteur de présence couloir maître 1 canal 2x10 m faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50 m: 40 x 5 m de biais, 20 x 3 m de face, 8 m en vertical canal 1: NO-2300W. Réf. Modèle 92586 PD4-M-1C-C-FP J+1 Détecteur PD4-M1C-FP PD4-M-1C-FP détecteur de présence maître 1 canal 360° et 24 m en faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50 m: 24 m de biais, 8 m de face, 6.40 m en assise canal 1: NO-2300W cos 1/1150. Réf. Modèle 92585 PD4-M-1C-FP J+1 Détecteur PD4N1C-C-FP PD4N-1C-C-FP détecteur de mouvement couloir 2x10 m dans l’axe faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50 m: 40 x 5 m de biais, 20 x 3 m de face, 8 m en vertical canal 1: 2300W cos 1. Réf. Modèle 92274 PD4N-1C-C-FP J+1 Détecteur PD31C-FP PD3-1C-FP détecteur de mouvement 360° 1 canal faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50 m: 10 m de biais, 6 m de face, 4 m en assise canal 1: 2000W cos 1/1000VA cos 0.5, LED 250W. Réf. Modèle 92197 PD3-1C-FP J+1 Détecteur PD3N1C PD3N-1C-FP détecteur de mouvement 360° 1 canal faux plafond télécommandable type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50 m: 10 m de biais, 6 m de face, 4 m en assise canal 1: 2300W cos 1. Réf. Modèle 92196 PD3N-1C-FP J0 Détecteur PD2-M1C-FP PD2-M-1C-FP détecteur de présence maître 1 canal faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50 m: 10 m de biais, 6 m de face, 4 m en assise canal 1: NO-2300W cos 1/1150VA cos 0.5. Réf. Modèle 92565 PD2-M-1C-FP J+1 Détecteur BL2-FP BL2-FP détecteur de mouvement pour faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50 m: 8 m de biais, 4 m de face, 3 m en assise canal 1 : 1000W cos 1/500VA cos 0.5, LED 200W maxi. Réf. Modèle 93317 BL2-FP J+1 DÉTECTEURS PLAFOND ENCASTRÉS Sécurité et communication | Détection 210 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=