Les Essentiels 2026 - Sonepar

Détecteurs Tecta D280i Détecteur de mouvement mural design Tecta 280° blanc ou anthracite. 12 m IP 55 BLE. Réglage via Bluetooth. Modes Auto, Permanent, D-MODE. Couplage possible en groupes. Mesure permanente de la lumière, détection arrière, fonction test, impulsion. Réf. Modèle 1010110 TECTA D280i WH J+1 1010111 TECTA D280i AN J+1 Détecteurs Tecta D180i Détecteur de mouvement mural design Tecta 180° blanc ou anthracite. IP 55 BLE portée 14 m. Sortie de commutation 400 W LED. Réglages lux, temporisation, sensibilité et zone de détection par Bluetooth. Mode crépusculaire et fonction test. Réf. Modèle 1010105 TECTA D180i WH J+1 1010106 TECTA D180I AN J+1 Détecteurs Tecta D180 Détecteur de mouvement mural design Tecta 180° blanc ou anthracite. IP 55. Détection 180° - portée jusqu’à 14 m. Sortie de commutation jusqu’à 400 W LED. Réglages lux, temporisation et sensibilité. Mode crépusculaire et fonction test. Réf. Modèle 1010100 TECTA D180 WH J+1 1010101 TECTA D180 AN J+1 Détecteur RC-plus next N RC-plus next N 230 blanc détecteur de mouvement RC-plus next blanc type de pose: mural ou plafond champ de détection: 230° horizontal 360° vertical zones de détection h=2,50 m: de biais 20 m frontal 6 m vertical 4 m canal 1: 3000W cos 1. Réf. Modèle 93331 RC-plus next N 230 blanc J+1 Détecteur LC-Plus 280 LC-plus 280-BL détecteur de mouvement LC-plus 280° blanc type de pose: mural champ de détection: 280° horizontal 360° en vertical zones de détection h=2,50 m: de biais 16 m, frontale 9 m, verticale 2 m canal 1: 2000W cos 1. Réf. Modèle 91008 LC-plus 280-BL J+1 Détecteurs LCClick LC-Click-BL détecteur de mouvement LC-Click blanc type de pose : mural, zones de détection h=2,50 m : de biais 12 m, frontale 4 m canal 1 : 1000W cos 1(µ contact). Réf. Modèle 91102 LC-Click-200-Blanc 200° J+1 91101 LC-Click-140-Blanc 140° J+1 Détecteurs LCClick-N 200 LC-Click-N 200 détecteur de mouvement LC-Click 200° + 360° type de pose : mural champ de détection : 200° horizontal et 360° en vertical zones de détection h=2,50 m : de biais 12 m, frontale 4 m, verticale 2 m canal 1 : 1000W cos 1. Réf. Modèle 91002 LC-Click-N 200-BLANC J0 91022 LC-Click-N 200-NOIR J+1 Détecteurs LCClick-N 140 LC-Click-N 140 détecteur de mouvement LC-Click 140° + 360° type de pose: mural champ de détection : 140° horizontal et 360° en vertical zones de détection h=2,50 m : de biais 12 m, frontale 4 m, verticale 2 m canal 1 : 1000W cos 1 Réf. Modèle 91001 LC-Click-N 140-BLANC J0 91021 LC-Click-N 140-NOIR J+1 Détecteurs Aleum Détecteurs de mouvements extérieurs, design moderne et élégant, type de pose : mural, champ de détection : 180° en horizontal, zones de détection h=2,50 m : de biais 16 m, frontale 5 m, vertical 3 m, canal 1 : 2300W cos φ 1/1150VA, cos φ 0.5 LED 800W maxi. Réf. Modèle 93132 Aleum Glow WB blanc J+1 93134 Aleum Glow AD anthracite J+1 DÉTECTEURS MURAUX SAILLIE Sécurité et communication | Détection 208 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=