Les Essentiels 2026 - Sonepar

Moniteurs Moniteur FHD 8 bits, taux de rafraîchissement 100 Hz, design ultra-fin avec bordures fines sur 3 côtés, réduction de lumière bleue, interfaces VGA/HDMI/ audio out, haut-parleurs intégrés, compatible montage mural VESA. Réf. Modèle 317500472 DS-D5022F2-1V2S-EUROPEAN J+1 317500578 DS-D5024F2-BV2S-EU J+1 MONITEURS Disque Dur Disque dur capacité 4 TO pour DVR/NVR. Réf. Modèle WDSK327A Disque dur capacité J+1 Enregistreur Vidéoprotection Enregistreur réseau 8 canaux IP (8 PoE), résolution max. 6MP, fonctions analyse vidéo, sorties vidéo VGA et HDMI, livré sans DD. Réf. Modèle NIPNVR008N06PASL NVR 8CH, 6MP, POE SANS HDD J+1 ENREGISTREUR VIDÉOSURVEILLANCE Caméras Vidéoprotection IP Caméras série Next, Color Up, objectif motorisé 2,8-12 mm, résolution 4MP, Smart IR 30 m, fonctions analyse vidéo, lecteur carte SD, WDR, IP67. Réf. Modèle IB04N2ZA Caméra IP BULLET, 4mp, 2.8-12mm, IA, CO J+1 IT04N2ZA Caméra IP TURRET, 4mp, 2.8-12mm,COLORUP J+1 CAMÉRAS VIDÉOSURVEILLANCE Kits PoE KIT POE 4MP avec 4 caméras (2.8 mm) avec NVR 8 voies HDD 2To, 80Mbps Bit Rate Input Max (jusqu’à 8-ch vidéo IP), 1 interface SATA, 8 PoE H.265+-H.265H.264+-H.264. Réf. Modèle 301501932 KIT POE 4 Bullet 4MP J+1 301501935 KIT POE 4 Turret 4MP J+1 Kit Wifi Le kit comprend : un NVR Wi-Fi 8 canaux avec décodage jusqu’à 4 canaux à 4 MP, 4 caméras Wi-Fi Bullet 4 MP , disque dur de 2 To pré-installé, connexion Wi-Fi automatique, application Hik-Connect pour gestion et visualisation à distance. Réf. Modèle 301501994 DS-J142I-NK844W0H-2T-E-FR J+1 Kit Vidéoprotection Wi-Fi Kit pré-programmé 1 enregistreur 1To, 4 caméras 5MP, objectif 2,8 mm, métal, IP66, micro, ColorUP, led IR, analyse vidéo, livré avec alimentations et pancarte. Réf. Modèle WIKIT004S05NAFR KIT WI-FI,NVR,4 CamWIFI J+1 KITS VIDÉOSURVEILLANCE TERTIAIRE Caméras Advance Pro Caméra Intérieure Advance Pro : qualité 2K HDR zoom x16 angle 130° audio bidirectionnel IA reconnaissance faciale volet mécanique. Wi-Fi 24/5 GHz stockage microSD/cloud sécurisé. Réf. Modèle BT391951 CAMERA ADVANCE PRO BK J+1 BT391950 CAMERA ADVANCE PRO WH J+1 Sécurité et communication | Vidéo surveillance Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 207

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=