Caméra Wi-Fi Motorisée Résolution 3K/Vue panoramique/Vision nocturne IR jusqu’à 10 m/Détection des animaux, des formes humaines/Suite avec zoom automatique/Détection des bruits forts/Détection des aboiements et des miaulements/Compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et Apple HomeKit. Réf. Modèle E63K E6CAMERA WI-FI DINTERIEUR 3K J+1 CAMÉRAS CONNECTÉES INTÉRIEURES Panneau Solaire Panneau solaire 5W conçu pour recharger toutes les caméras extérieures sur batterie EZVIZ (port Type-C). Avec seulement 18 minutes d’ensoleillement, profitez d’une autonomie pour toute la journée. Réf. Modèle PSP5 PSP5 - panneau solaire 5W Caméra Wi-Fi Murale Caméra sans fil avec projecteur, système de défense active et vision de nuit en couleur jusqu’à 10 mètres/2.4Ghz/4MP 2K+/H.265/H.264/audio/IA/ détection de forme humaine/ mémoire interne incluse de 32Gb/Google Home & Alexa/CS-LC3-A0-8B4WDL. Réf. Modèle LC3 LC3 - Camera avec projecteur J+1 Caméra Wi-Fi Double Rotation Caméra Wi-Fi motorisée à double objectif/Vue panoramique/Co-détection avec suivi automatique/ Détection des formes humaines & véhicules/Défense active sirène&flash/Vision nocturne en couleur/Audio bidirectionnel/Carte microSD 512Go Max. Réf. Modèle H90(4MP+4MP) H90 Caméra Wi-Fi à double objectif J0 Caméra Wi-Fi Panoramique et Inclinable Suivi automatique/changement de vue par une touche/ deux modes de patrouille/détection de forme humaine et véhicule/vision nocturne en couleur/défense active avec sirène&flash/conversation bidirectionnelle/carte MicroSD 512Go Max. Réf. Modèle H9C5MP H9C 5MP - Camera Wi-Fi dual J+1 Caméra Wi-Fi Double Objectif Vision nocturne colorFULL en conditions de très faibleluminosité(Super ouverture F1.0)/Détection personnes&véhicules/Deux modes de patrouille pour l’auto-sécurité/Défense active/Retour en un clic aux itinéraires prédéfinis/MicroSD 512G Max. Réf. Modèle H80X H80X-Double Objectif J+1 Kit Caméra Wi-Fi + Panneau Solaire Résolution 2K+ et 2K+/Panneau solaire 8W inclus/ AOV 2.0/Vue panoramique/Double rotation/ Co-détection et auto suivi/Détection de forme humaine&véhicule/Vision nocturne en couleur/ Défense active sirène&flash/Audio bidirectionnel/ Wi-Fi 6/Carte microSD 512Go Max. Réf. Modèle HB90/SP(4MP+4MP) Kit caméra HB90 et panneau solaire J+1 Caméra Wi-Fi Motorisée sur Batterie Batterie 10400 mAh/Mode AOV 2.0/Vision nocturne en couleur/Détéction de forme humaine&véhicule/ Défense active sirène et flash/Conversation bidirectionnelle/Suivi automatique/Wi-Fi 6/Exposition d’image équilibrée/Carte MicroSD jusqu’à 512Go. Réf. Modèle HB84K HB8 4K - CAMERA SUR BATTERIE J0 Caméra Wi-Fi sur Batterie Protection continue 24/7 /10400 mAh/Détection de forme humaine&véhicule/Vision nocturne en couleur/Conversation bidirectionnelle/Alertes vocales personnalisables/Wi-Fi 6/Défense active/Carte microSD jusqu’à 512Go/Google Home&Alexa. Réf. Modèle BC1C4K BC1C - Caméra sur batterie 4K J+1 CAMÉRAS CONNECTÉES EXTÉRIEURES Sécurité et communication | Vidéo surveillance 206 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=