Les Essentiels 2026 - Sonepar

Carillon Vidéo Carillon vidéo sans fil DECT avec 6 batteries incluses pour la platine de rue. Réf. Modèle WL11B CARILLON vidéo SANS FIL AVEC 6 J+1 Kit Carillon Confort Kit carillon radio sans fils Confort 75dB avec réglage du volume composé de 1 carillon rond à 3 piles LR6 1,5V AA non incluses et 1 sonnette ronde IP44 avec porte-étiquette et batterie CR2032 incluse avec portée radio de 100 m - blanc. Réf. Modèle 094252 KIT CAR RAD CONFORT BLANC J0 Kit Carillon Essentiel Kit carillon radio sans fils Essentiel 80dB composé de 1 carillon à 2 piles LR6 1,5V AA non incluses et 1 sonnette IP44 avec porte-étiquette et batterie CR2032 incluse avec portée radio de 50 m en champ libre - blanc. Réf. Modèle 094251 KIT CAR RAD ESSENTIEL BLISTBOX J+1 Kit Carillon Sérénité Kit carillon radio sans fils Sérénité 80dB composé de 1 carillon carré à 3 piles AA 1,5V non incluses et 1 sonnette carrée IP54 avec porte-étiquette à pile 3V CR2032 fournie avec portée radio de 100 m en champ libre - blanc. Réf. Modèle 094270 KIT CAR RAD SERENITE - BLANC J+1 Kit Carillon Honeywell Home kit carillon sans fil 150 m - gris- halo lumineux - 6 melodies. Réf. Modèle DC315SGL Honeywell Home carillon 150m J+1 Kit Carillon Kit carillon radio avec flash. Réf. Modèle 43551 Kit Carillon Radio Avec Flash J0 Kit Carillon Rondo Kit carillon radio rondo 200 m. Réf. Modèle 42300 Kit Carillon Radio Rondo 200 M J+1 Kit Carillon Olo Kit carillon sans fil sans pile, carillon enfichable sur prise secteur, bouton à énergie cinétique sans pile, portée 100 m en champ libre. Réf. Modèle 43330 Kit Carillon Olo Sans Fil/Pile J+1 CARILLONS SANS FIL Bouiton Quadra Honeywell Home bouton poussoir quadra - non lumineux blanc. Réf. Modèle D680 Honeywell Home bouton quadra J+1 Sécurité et communication | Carillons Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 205

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=