Les Essentiels 2026 - Sonepar

Carillon Festival Honeywell Home carillon festival - 2 notes blanc son electromecanique 80 db. Réf. Modèle D126 Honeywell Home carillon festiv J+1 D3126 Honeywell Home carillon festi J+1 Carillon Fiesta Honeywell Home carillon 220v fiesta - 2 notes. Réf. Modèle D2105 Honeywell Home carillon fiesta J+1 Carillon avec Transfo Carillon 2 tons à transformateur integré, alimentation 230V. Réf. Modèle 44172 Carillon Fil Transf Integre 23 J0 Carillon Direct 230V Carillon filaire direct230v. Réf. Modèle 44179 Carillon Filaire Direct230V J0 Bouton Poussoir Sonnette bouton-poussoir Salsa avec porte-étiquette IP30 IK05 classe II - lumineux U maximum 230V - fixation à vis en saillie. Réf. Modèle 041645 BOUTON POUSS.HORIZ.230V J+1 Bouton Poussoir Etanche Sonnette bouton-poussoir Salsa avec porte-étiquette IP44 IK05 - fixation à vis en saillie. Réf. Modèle 041647 BOUTON POUSS.ETANCHE TBTS J+1 Sonnerie Sonnerie Lido 230V~ direct 50Hz à 60Hz classe II blanc IP20 IK04 80dB à 1 m - fixation à vis en saillie. Réf. Modèle 041221 SONNERIE LIDO 230V J+1 Carillon Carillon électromécanique 8V~ à 12V~ 75dB à 1 m - à associer avec avec un bouton-poussoir - blanc. Réf. Modèle 041650 CARILLON 8-12V J+1 Carillons 2 Tons Carillon électromécanique 110V~ à 230V~ 50Hz à 60Hz 2 tons - fonctionne avec bouton-poussoir lumineux référence 041645. Réf. Modèle 041651 CARILLON 2 TONS 127-230V J+1 041652 CARILLON 2 TONS AVEC TRANSFO J+1 CARILLONS FILAIRE Sécurité et communication | Carillons 204 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=