Carte radio Carte radio fréquence embrochable en 433,92 MHz. Réf. Modèle 001AF43S 001AF43S Carte radio J+1 Clignotant Clignotant de signalisation à led 120/230V AC. Réf. Modèle 001KLED Clignotant KLED230 J+1 Photocellules Photocellules DIR. 10 m. Réf. Modèle 001DIR10 Photocellules DIR. 10m J+1 ACCESSOIRES D’AUTOMATISME Dexxo smart 1000 io packchaine Motorisation Dexxo® Smart io, performante et complète, équipe facilement diverses portes de garage sectionnelles, latérales et débordantes jusqu’à 15 m2. Alliant confort, sécurité, et évolutivité. Réf. Modèle 1241599 Dexxo smart 1000 io packchaine J+1 Rail à courroie Rail unique à courroie l2600 mm pour porte basculante de l3000xh2600 mm et porte sectionnelle de de l5000xh2620 mm. Réf. Modèle 390126 rail unique a courroie l=2600 J+1 DOLPHIN Kit D600 Le kit comprend : 1 opérateur FAAC D600 avec platine électronique intégrée, 1 module fréquence XF868 et 2 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH. Réf. Modèle 105665 dolphin d600 kit 24v J+1 Guide à chaîne Guide à chaîne L=3,020 m. Réf. Modèle 001V06001 Guide à chaîne L=3,020m J+1 Kit VER VER06DES - Kit pour portes de garage 600N moteur 24V avec encodeur. Réf. Modèle 8K01MV-005 Kit VER Garage 600N J+1 MOTORISATIONS PORTE DE GARAGE Crémaillere Pièce accessoire des motorisations pour portail coulissant, crémaillère à fixer sur le portail de 1 mètre en nylon renforcé acier fixation basse. Réf. Modèle 9011089 Cremaillere fixation basse 1m J0 Sécurité et communication | Automatismes d’ouverture Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 201
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=